uni(三菱鉛筆)
ユニ B
鉛筆3本パック/硬度 B
硬度
B
幅(mm)
40
高さ(mm)
218
奥行(mm)
8
主な用途
一般用
内容量
1本(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53139477
U3PB
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください