uni(三菱鉛筆)
ユニ 硬筆書写用鉛筆
鉛筆3本パック/六角軸/硬質書写に最適
幅(mm)
50
高さ(mm)
221
奥行(mm)
8
主な用途
硬筆書写用
内容量
1本(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53139495
UKS6K3P4B
4B
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
53139504
UKS6K3P6B
6B
¥
330
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください