uni(三菱鉛筆)
ナノダイヤ鉛筆 ブルー
鉛筆2本入り/芯にナノダイヤと特殊オイル配合でなめらかな書き味
幅(mm)
40
高さ(mm)
220
奥行(mm)
8
主な用途
一般用
内容量
1本(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53139556
K6594B
B
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
53139565
K65952B
2B
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください