uni(三菱鉛筆)
六角事務用鉛筆
鉛筆3本入り
幅(mm)
40
高さ(mm)
223
奥行(mm)
8
主な用途
一般用
内容量
1本(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53139617
K98003PB
B
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
53139626
K98003PHB
HB
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください