uni(三菱鉛筆)
消しゴム付き事務用鉛筆
鉛筆3本入り/硬度HB/消しゴム付
硬度
HB
幅(mm)
40
高さ(mm)
230
奥行(mm)
7
主な用途
一般用
内容量
1本(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53139635
K98523PHB
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください