uni(三菱鉛筆)
ユニポスカ 太字
水性サインペン/太字/色画用紙等濃い色の上にも筆記可能
線幅(mm)
8
軸径(Φmm)
24
高さ(mm)
123
インク
水性顔料
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
太字
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53139653
H.PC8K1P.13
-
桃
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
53139827
PC8K1P.6
-
緑
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
53139793
PC8K1P.15
適合
赤
¥
250
取扱い終了
53139809
PC8K1P.24
適合
黒
¥
250
取扱い終了
53139818
PC8K1P.33
適合
青
¥
250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください