uni(三菱鉛筆)
ユニポスカ 細字
水性サインペン/細字/色画用紙等濃い色の上にも筆記可能
線幅(mm)
0.9~1.3
軸径(Φmm)
15.3
高さ(mm)
141.6
インク
水性顔料
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリーン購入法
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53139714
PC3M1P.6
-
緑
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
53139669
PC3M1P.13
適合
桃
¥
200
取扱い終了
53139678
PC3M1P.15
適合
赤
¥
200
取扱い終了
53139687
PC3M1P.2
適合
黄色
¥
200
取扱い終了
53139696
PC3M1P.24
適合
黒
¥
200
取扱い終了
53139705
PC3M1P.33
適合
青
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください