uni(三菱鉛筆)
蛍光ペン プロパスクイックドライ
蛍光ペン/ツインタイプ/ペン先の窓から文字が見え、はみ出さず線が引ける
線幅(mm)
0.6/4.0
幅(mm)
40
高さ(mm)
210
奥行(mm)
12
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53139958
PUS138T1P.13
ピンク
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
53139967
PUS138T1P.2
イエロー
¥
130
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
53139976
PUS138T1P.4
オレンジ
¥
130
取扱い終了
53139985
PUS138T1P.48
スカイブルー
¥
130
取扱い終了
53139994
PUS138T1P.6
グリーン
¥
130
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください