uni(三菱鉛筆)
シャープ替え芯 ハイユニ0.3
シャープ芯/0.3mm/硬度HB
芯径(mm)
0.3
硬度
HB
幅(mm)
40
高さ(mm)
140
奥行(mm)
7
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53140003
HU033001PHB
¥
300
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください