uni(三菱鉛筆)
カラーシャープ替芯 ナノダイヤ0.5
カラーシャープ芯/0.5mm/20本入り/消しゴムでキレイに消せるカラー芯
芯径(mm)
0.5
幅(mm)
40
高さ(mm)
140
奥行(mm)
7
内容量
1個(20本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53140229
U05202NDC1P15
赤
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
53140238
U05202NDC1PPK
ピンク
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください