uni(三菱鉛筆)
ユニホルダー芯 HB
(1件のレビュー)
ホルダー芯/硬度 HB/ユニホルダー用替芯/6本入
幅(mm)
40
高さ(mm)
210
奥行(mm)
7
硬度
HB
芯径(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53140387
ULN1PHB
¥
200
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください