uni(三菱鉛筆)
ベリー楽ラク
ボールペン ベリー楽ノック 0.5
(1件のレビュー)
ノック式油性ボールペン/0.5mm
ボール径(Φmm)
0.5
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
11
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリーン購入法
エコマーク認定
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53140448
SN100051P.24
-
-
黒
¥
100
¥
81
¥
89
(税込)
当日出荷
53140423
H.SN100051P.15
適合
認定
赤
¥
100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください