ボールペン ベリー楽ボ 0.7

ボールペン ベリー楽ボ 0.7 - uni(三菱鉛筆)

キャップ式油性ボールペン/インク色 黒/0.7mm

ボール径(Φmm)0.7材質軸:再生AS樹脂、ラバークリップ付、クリップ:再生PC樹脂、尾栓:再生PP樹脂厚さ(mm)16質量(g)10.4シリーズベリー楽ラク替芯SA-7Nインク油性寸法(軸径Φ×全長)(mm)11×155繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15448450SG100071P.15
100
86
95(税込)
翌々日出荷
53140439SG100071P.24
100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53140439SG100071P.2453140466SN100071P.24SG100071P.24 ボールペン ベリー楽ノック 0.7 uni(三菱鉛筆) 53140466ボールペン ベリー楽ノック 0.7uni(三菱鉛筆)1本
81
税込89
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする