uni(三菱鉛筆)
ベリー楽ラク
ボールペン ベリー楽ノック 0.7
ノック式油性ボールペン/インク色 0.7mm
ボール径(Φmm)
0.7
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
11
シリーズ
ベリー楽ラク
替芯
SA-7CN
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53140457
SN100071P.15
赤
¥
100
¥
81
¥
89
(税込)
当日出荷
53140466
SN100071P.24
黒
¥
100
¥
81
¥
89
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください