uni(三菱鉛筆)
ベリー楽ラク
ボールペン ベリー楽ノック 1.0
ノック式油性ボールペン/インク色 黒/1.0mm
ボール径(Φmm)
1
インク色
黒
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
11
シリーズ
ベリー楽ラク
替芯
SA-10CN
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53140475
SN100101P.24
¥
100
¥
81
¥
89
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください