ボールペン ベリー楽ノック 0.7 5本パック

ボールペン ベリー楽ノック 0.7 5本パック - uni(三菱鉛筆)ボールペン ベリー楽ノック 0.7 5本パック - uni(三菱鉛筆)ボールペン ベリー楽ノック 0.7 5本パック - uni(三菱鉛筆)

ノック式油性ボールペン5本入り/インク色 黒/0.5mm

ボール径(Φmm)0.7インク色幅(mm)75高さ(mm)200奥行(mm)11シリーズベリー楽ラク替芯SA-7N入数(本)5繰り返し・詰め替え対応内容量1本(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53140484SN10075P.24
500
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする