uni(三菱鉛筆)
事務用ボールペン 2本入
ノック式ボールペン2本入り/インク色 黒
ボール径(Φmm)
0.7
インク色
黒
幅(mm)
45
高さ(mm)
200
奥行(mm)
9
替芯
SA7-CN
入数(本)
2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53140527
SN802P.24
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください