ジェットストリーム 0.7 黒5本パック

ジェットストリーム 0.7 黒5本パック - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 0.7 黒5本パック - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 0.7 黒5本パック - uni(三菱鉛筆)
(15件のレビュー)

ノック式油性ボールペン5本パック/インク色 黒/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味

グリーン購入法適合ボール径(Φmm)0.7インク色幅(mm)75高さ(mm)200奥行(mm)10シリーズジェットストリーム替芯SXR-7入数(本)5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53140554SXN150075P.241パック(5本)
750
599
659(税込)
当日出荷
53140563HSXN150075PMX1個(5本)
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 事務作業など
製造業

非常になめらかな書き心地であえてこのボールペンを使用しています。
値段の割に品質も良いのでリピートします。

2026-01-28
用途: 事務作業時
卸売・小売業

書き心地なめらかで、使いやすい。10年以上愛用している。

2024-12-26
用途: 日常の記録
国立大学法人東京大学教育・研究機関

かなり書きやすい。低価格でこの商品を超えるものはない気がします。

2024-10-30
用途: 会社用
サービス業

書きやすいリピート商品です。また利用させていただきます。

対象商品 : 53140554
2024-06-13
用途: 何度リピートしたか!
その他業種

補充してもなぜかすぐに無くなるボールペンです。それだけ皆さん書きやすくて手に取る様子。何度もリピートしています。

対象商品 : 53140554
2024-05-26
用途: 筆記の必需品
卸売・小売業

色々使ってきて、このボールペンが一番トラブルなく気持ちいい書き心地なので、10年ほど使い続けてます。

対象商品 : 53140554
2024-03-12
用途: 家庭内個人使用
卸売・小売業

購入者コメントを読んで購入。なるほど、掠れたりすることもなく書き易い。

対象商品 : 53140554
2024-02-01
用途: 贈答品
岩室ハウスサービス建設業・工事業

問題ありませんでした 価格、品物等 満足です ありがとうございました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする