ジェットストリーム 0.7 黒10本パック

ジェットストリーム 0.7 黒10本パック - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

ノック式油性ボールペン10本入り/インク色 黒/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味

グリーン購入法適合ボール径(Φmm)0.7インク色幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)10シリーズジェットストリーム替芯SXR-7入数(本)10繰り返し・詰め替え対応内容量1個(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53140579SXN1500710P.24
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: メモ用
その他業種

書いてから、すぐさわってはいけません。乾くまで数秒かな?乾いてから触りましょう。10本入りなので、なくしてもあきらめがつきます。

対象商品 : 53140579
2021-10-18
用途: 普段使い。
田中飼料株式会社

すらすらかけるので最近気に入って購入してます。特に0.7は細すぎずちょうどよいです。以前は安いでオリジナルを購入してましたが、最後まで使えなかったり、箱で買っても何本か捨てていたので、結局、使いやすいやつを購入した方がみんな助かっています。今のところ、不具合ないので、当面ジェットストリームを購入し続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする