曜日別特売

ジェットストリーム 0.7

ジェットストリーム 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 0.7 - uni(三菱鉛筆)

ノック式油性ボールペン/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味

ボール径(Φmm)0.7幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)10内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53140649SXN150071P.15適合
150
129
142(税込)
翌々日出荷
53140658SXN150071P.24適合
150
129
142(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
53140816SXN250071P.43-
250
209
230(税込)
翌々日出荷
53140633SXN150071P.13適合
150
取扱い終了
代替品有
53140667SXN150071P.6適合
150
取扱い終了
代替品有
53140676SXN150071P.8適合
150
取扱い終了
代替品有
53140755SXN150C071P.4-オレンジ
150
取扱い終了
53140764SXN150C071P.6-
150
取扱い終了
53140773SXN150C071P.8-ライトブルー
150
取扱い終了
53140789SXN150C071P15-
150
取扱い終了
53140798SXN150C071P33-
150
取扱い終了
53140807SXN150C071P68-ベビーピンク
150
取扱い終了
53140825SXN250071PM.4-
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53140633SXN150071P.1312478518SXN150071P.66SXN150071P.13 ジェットストリーム uni(三菱鉛筆) 12478518ジェットストリームuni(三菱鉛筆)1本
149
税込164
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53140667SXN150071P.653140658SXN150071P.24SXN150071P.6 ジェットストリーム 0.7 uni(三菱鉛筆) 53140658ジェットストリーム 0.7uni(三菱鉛筆)1本
129
欠品中
税込142
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53140676SXN150071P.812478509SXN150071P.37SXN150071P.8 ジェットストリーム uni(三菱鉛筆) 12478509ジェットストリームuni(三菱鉛筆)1本
149
税込164
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする