uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム
ジェットストリーム 1.0
ノック式油性ボールペン/インク色 黒/1.0mm/クセになる、なめらかな書き味
グリーン購入法
適合
ボール径(Φmm)
1
インク色
黒
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
シリーズ
ジェットストリーム
替芯
SXR-10
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53140685
SXN150101P.24
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください