曜日別特売

ジェットストリーム 0.38

ジェットストリーム 0.38 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 0.38 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 0.38 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

ノック式油性ボールペン/0.38mm/クセになる、なめらかな書き味

グリーン購入法適合ボール径(Φmm)0.38幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)10シリーズジェットストリーム替芯SXR-38入数(本)1内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53140694SXN150381P.15
150
129
142(税込)
当日出荷
53140703SXN150381P.24
150
129
142(税込)
当日出荷
53140719SXN150381P.48
150
取扱い終了
代替品有
53140728SXN150381P.51
150
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53140719SXN150381P.4816542831SXN150381P.10画像準備中ジェットストリーム1本パックuni(三菱鉛筆)1本
129
税込142
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53140728SXN150381P.5153140703SXN150381P.24SXN150381P.51 ジェットストリーム 0.38 uni(三菱鉛筆) 53140703ジェットストリーム 0.38uni(三菱鉛筆)1本
129
税込142
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53140694
2024-02-09
用途: 事務作業

他のペンに比べてなめらかな書き心地でとてもいい。
おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする