uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム 多機能ペン 0.5
多機能ペン2&1/油性ボールペン0.5mm黒、赤、0.5mmシャープ/なめらかな書き味
ボール径(Φmm)
0.5
幅(mm)
40
高さ(mm)
182
奥行(mm)
40
インク色
黒・赤
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
SXR-80-05
色数
2色+シャープペン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53140834
MSXE3500051P1
適合
白
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
53140843
MSXE3500051P9
適合
ネイビー
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
53140859
MSXE350005P15
適合
赤
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
53140868
MSXE350005P24
適合
黒
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
53140929
MSXE380005P13
-
ライトピンク
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
53140938
MSXE380005P24
-
黒
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください