曜日別特売

ジェットストリーム 多機能ペン 0.7

ジェットストリーム 多機能ペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)

多機能ペン2&1/油性ボールペン0.7mm黒、赤、0.5mmシャープ/なめらかな書き味

ボール径(Φmm)0.7幅(mm)40高さ(mm)182奥行(mm)40インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07色数2色+シャープペン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリーン購入法
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53140877MSXE3500071P6適合
500
389
428(税込)
翌々日出荷
53140886MSXE3500071P8適合水色
500
389
428(税込)
翌々日出荷
53140895MSXE3500071PT適合透明
500
389
428(税込)
翌々日出荷
53140904MSXE350007P13適合ピンク
500
389
428(税込)
翌々日出荷
53140913MSXE350007P24適合
500
389
428(税込)
翌々日出荷
53140947MSXE380007P24-
800
629
692(税込)
翌々日出荷
53140956MSXE380007P9-ネイビー
800
599
659(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする