曜日別特売

ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7

ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

油性ボールペン2色/インク 黒、赤/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味

ボール径(Φmm)0.7幅(mm)51高さ(mm)191奥行(mm)28インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07色数2色繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53141026SXE2300071P.8-
300
259
285(税込)
当日出荷
53141035SXE2300071P.T適合
300
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: もう定番

なめらかな書き味は他の製品の追随を許しません。ボールペンはこれ一択です。

対象商品 : 53141026
2021-12-21
用途: 事務作業時

いつも3色を使用していましたが黒と赤が減って青がいつも残ってしまう感じだったので初めて2色ボールペンにしてみました。ジェットストリームはどの種類よりも書き心地がよく大好きなボールペンです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする