曜日別特売

ジェットストリーム 3色ボールペン 0.5

ジェットストリーム 3色ボールペン 0.5 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 3色ボールペン 0.5 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 3色ボールペン 0.5 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 3色ボールペン 0.5 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 3色ボールペン 0.5 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 3色ボールペン 0.5 - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

油性ボールペン3色/インク 黒、赤、青/0.5mm/クセになる、なめらかな書き味

ボール径(Φmm)0.5幅(mm)50高さ(mm)190奥行(mm)20インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5替芯SXR-80-05色数3色繰り返し・詰め替え対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53141044SXE3400051P.1-
400
359
395(税込)
当日出荷
53141053SXE3400051P.9-ネイビー
400
359
395(税込)
当日出荷
53141069SXE3400051P15-
400
359
395(税込)
当日出荷
53141078SXE3400051P24適合
400
359
395(税込)
当日出荷
53141175SXE3800051P13-ピンク
800
699
769(税込)
当日出荷
53141184SXE3800051P24-
800
699
769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 事務作業
サービス業

書きやすいし、色の切り替えもスムーズに出来て使いやすいです。事務作業で使うときはいつもこのペンを使っています。

対象商品 : 53141078
2022-09-21
用途: 事務仕事
有限会社フーズ・サプライ・イタミ卸売・小売業

使い続けて6年くらいになると思いますが、なめらかな書き心地がとっても良いです。事務仕事をしていて色を変えて記入する際にいちいちペンを持ち換えずに済みます。ずーと、使うときめているので3色の替え芯も常備しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする