ジェットストリーム 3色ボールペン 0.7

ジェットストリーム 3色ボールペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 3色ボールペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 3色ボールペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 3色ボールペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 3色ボールペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 3色ボールペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

油性ボールペン3色/インク 黒、赤、青/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味

ボール径(Φmm)0.7幅(mm)50高さ(mm)190奥行(mm)20インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07色数3色内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53141087SXE3400071P.24-
400
299
329(税込)
当日出荷
53141105SXE3400071P.8-ライトブルー
400
299
329(税込)
当日出荷
53141114SXE3400071P.T適合透明
400
299
329(税込)
当日出荷
53141123SXE3400071P13-ライトピンク
400
299
329(税込)
当日出荷
53141193SXE3800071P24-
800
599
659(税込)
翌々日出荷
53141209SXE3800071P9-ネイビー
800
599
659(税込)
翌々日出荷
53141096SXE3400071P.6適合
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53141087
2025-04-14
用途: 伝票記入
笹川組サービス業

ジェットストリームの書き心地が大変良くハードボディは高く今回はこちらを購入しました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする