uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム 3色ボールペン 1.0
(1件のレビュー)
油性ボールペン3色/ボディー 透明/インク 黒、赤、青/1.0mm/クセになる、なめらかな書き味
ボール径(Φmm)
1
幅(mm)
50
高さ(mm)
190
奥行(mm)
20
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
1.0
替芯
SXR-80-10
色数
3色
色(軸)
透明
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53141139
SXE3400101P.T
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください