曜日別特売

ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38

ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38 - uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

油性ボールペン3色/インク 黒、赤、青/0.38mm/クセになる、なめらかな書き味

ボール径(Φmm)0.38幅(mm)50高さ(mm)190奥行(mm)20インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.38替芯SXR-80-38色数3色繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53141148SXE3400381P.T適合透明
400
339
373(税込)
当日出荷
53141157SXE3400381P66-ローズピンク
400
339
373(税込)
当日出荷
53141166SXE340038PT24-透明ブラック
400
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53141148
2023-09-28
用途: やっぱりジェットストリーム。
農・林・水産業

過去、いくつか他のメーカー品を使用していましたが、ジェットストリームが一番書きやすいですね。もう10年以上愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする