ジェットストリーム 4色ボールペン 0.7

ジェットストリーム 4色ボールペン 0.7 - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

油性ボールペン4色/インク 黒、赤、青、緑/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味

グリーン購入法適合ボール径(Φmm)0.7幅(mm)50高さ(mm)190奥行(mm)20インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.7替芯SXR-80-07色数4色内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53141227SXE4500071P.T透明
500
399
439(税込)
当日出荷
53141218SXE4500071P.8水色
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53141227
2024-02-21
用途: 事務作業時

普通のボールペンより色が鮮やかで細かい文字を書くときに書きやすくて大変良い。
グリップも柔らかいので長時間書いていても指が痛くない。

対象商品 : 53141218
2020-07-09
用途: 作業時
医療・福祉・介護関連業

0.7で太目ですが書き味がなめらかなので気になりません。色々ボールペン使ってきましたが、ジェットストリームシリーズが一番良いです。4色なので黒赤青緑です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする