uni(三菱鉛筆)
ユニボール
ユニボール シグノ 0.5
ゲルインクボールペン/0.5mm/顔料インク採用で発色鮮やか
ボール径(Φmm)
0.5
幅(mm)
42
高さ(mm)
208
奥行(mm)
12
シリーズ
ユニボール
替芯
UMR-1-05
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53141254
UM151051P.15
赤
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
53141263
UM151051P.24
黒
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください