ユニボール シグノ 0.38

ユニボール シグノ 0.38 - uni(三菱鉛筆)ユニボール シグノ 0.38 - uni(三菱鉛筆)ユニボール シグノ 0.38 - uni(三菱鉛筆)

ゲルインクボールペン/0.38mm/顔料インク採用で発色鮮やか

ボール径(Φmm)0.38幅(mm)42高さ(mm)208奥行(mm)12シリーズユニボール替芯UMR-1入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53141279UM1511P.15
150
129
142(税込)
当日出荷
53141288UM1511P.24
150
129
142(税込)
翌々日出荷
53141297UM1511P.33
150
129
142(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする