uni(三菱鉛筆)
ユニボール
ユニボール シグノ 0.28
(1件のレビュー)
ゲルインクボールペン/0.28mm/顔料インク採用で発色鮮やか
ボール径(Φmm)
0.28
幅(mm)
42
高さ(mm)
208
奥行(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53141324
UM151281P.15
赤
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
53141333
UM151281P.24
黒
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
53141306
UM15128.31
エメラルド
¥
150
取扱い終了
53141315
UM15128.67
ピュアピンク
¥
150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください