曜日別特売

ユニボール シグノ 1.0

ユニボール シグノ 1.0 - uni(三菱鉛筆)ユニボール シグノ 1.0 - uni(三菱鉛筆)
(3件のレビュー)

ゲルインクボールペン/1.0mm

ボール径(Φmm)1軸径(Φmm)13高さ(mm)139シリーズユニボール入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53141349UM153.25
150
129
142(税込)
当日出荷
53141358UM153.26
150
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53141349
2025-01-06
用途: クリスマスカードやお誕生日のカードに
己書さざなみ道場その他業種

キラキラが美しい私にとって定番のペンです。もう何本もリピートしています。生徒さん達も大好きで愛用しています。

対象商品 : 53141349
2021-03-13
用途: POPの記入
製造業

一定の太さでくっきり書けるので重宝しています。地の色が透けないのがいい。

対象商品 : 53141358
2020-09-02
用途: レザークラフト
その他業種

銀ペン代わりに使用してます。インクの出も良くて作業がはかどります♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする