uni(三菱鉛筆)
ユニボール
ユニボール シグノ RT 0.38
ゲルインクボールぺン/ノック式/0.38mm
ボール径(Φmm)
0.38
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
シリーズ
ユニボール
替芯
UMR-83
入数
1本
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53141376
UMN1031P.24
黒
¥
100
¥
81
¥
89
(税込)
翌々日出荷
53141367
UMN1031P.15
赤
¥
100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください