uni(三菱鉛筆)
ユニボール
ユニボール シグノ RT 0.38 5本入り
ゲルインクボールぺン5本パック/ノック式/インク色 黒/0.38mm
ボール径(Φmm)
0.38
インク色
黒
幅(mm)
75
高さ(mm)
200
奥行(mm)
13
シリーズ
ユニボール
替芯
UMR-83
入数
5本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53141385
UMN1035P.24
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください