uni(三菱鉛筆)
ユニボール
ユニボール シグノ RT1 0.5
(1件のレビュー)
ゲルインクボールペン/ノック式/インク色 黒/0.5mm/エッジレスチップ採用で紙との摩擦を軽減し、書き味を向上
ボール径(Φmm)
0.5
インク色
黒
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
シリーズ
ユニボール
替芯
UMR-85N
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53141394
UMN155051P.24
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください