uni(三菱鉛筆)
ユニボール
ユニボール シグノ RT1 0.38
ゲルインクボールペン/ノック式/0.38mm/エッジレスチップ採用で紙との摩擦を軽減し、書き味を向上
ボール径(Φmm)
0.38
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
シリーズ
ユニボール
替芯
UMR-83
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53141428
UMN155381P.15
赤
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
53141437
UMN155381P.24
黒
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
53141446
UMN155381P.33
青
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください