曜日別特売

油性サインペン PIN-01A 1P 黒

油性サインペン PIN-01A 1P 黒 - uni(三菱鉛筆)
(3件のレビュー)

油性サインペン/インク色 黒/筆記幅0.49mm程度

インク色線幅(mm)0.49幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)10入数1本商品タイプ使い切り本体内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53141568PIN01A1P.24
100
81
89(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53141568
2025-04-12
用途: プラモデル用

0.1なんてとんでもない。
0.3の別メーカーの油性ペンより太いです。
一流メーカーだったのに残念すぎます。0.5くらいの太さに感じました。
二度と買わない。

MonotaROからの回答

不良品の可能性もございます。お手数ですがお問い合わせ窓口までご連絡をお願いいたします。

2024-11-06
用途: 記録用として
その他業種

極細ペンの油性であって、細かい字で記入することができ、良い商品です。

対象商品 : 53141568
2023-02-14
用途: ガラスマーキング時
その他業種

細いマークが付けられて便利です。
ガラス研磨時に濡れてもマークが消えにくく、重宝します

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする