水性サインペン PIN極細

水性サインペン PIN極細 - uni(三菱鉛筆)水性サインペン PIN極細 - uni(三菱鉛筆)水性サインペン PIN極細 - uni(三菱鉛筆)
(1件のレビュー)

水性サインペン/インク色 黒/描線幅

軸径(Φmm)11高さ(mm)139インク色商品タイプ使い切り本体内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53141577PIN101.240.28
100
81
89(税込)
当日出荷
53141586PIN102.240.33
100
81
89(税込)
当日出荷
53141595PIN103.240.38
100
81
89(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53141586
2022-01-29
用途: 小さい字を書く時用
お食事処すなみ飲食業

以前まではボールペンの0.4とかを使用していましたが、すぐインクがでなくなったり書けなくなったりでした。この商品は小さくても書きやすくやっと出会えた感があり、とても重宝しそうです。あとはインクの最後まで使えるかどうかですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする