uni(三菱鉛筆)
プロッキーツイン
水性サインペン/ツインタイプ/裏うつりせずにじみにくい
線幅(mm)
0.4/0.9
幅(mm)
55
高さ(mm)
210
奥行(mm)
12
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53141604
PM120T1P.15
赤
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
53141613
PM120T1P.24
黒
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください