uni(三菱鉛筆)
プロッキーツイン 太字
(1件のレビュー)
水性サインペン/ツインタイプ/インク色 赤/裏うつりせずにじみにくい
インク色
赤
線幅(mm)
1.2/6.0
幅(mm)
52
高さ(mm)
210
奥行(mm)
22
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53141629
PM150TR1P.15
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください