uni(三菱鉛筆)
油性マーカー パワフルネーム 細字丸芯+極細
(1件のレビュー)
油性サインペン/名前ペン 黒/ツインタイプ/こすれても色落ちしにくく、布ににじみにくい
グリーン購入法
適合
インク色
黒
線幅(mm)
0.4/0.9
幅(mm)
55
高さ(mm)
210
奥行(mm)
11
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53141726
PNA155T1P.24
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください