曜日別特売

ペイントマーカー中字 丸芯

ペイントマーカー中字 丸芯 - uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー中字 丸芯 - uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー中字 丸芯 - uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー中字 丸芯 - uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー中字 丸芯 - uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー中字 丸芯 - uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー中字 丸芯 - uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー中字 丸芯 - uni(三菱鉛筆)

油性サインペン/中字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適

幅(mm)50高さ(mm)200奥行(mm)15線幅(mm)2.2~2.8商品タイプ使い切り本体内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53141735PX201P.1
230
219
241(税込)
当日出荷
53141753PX201P.25
230
229
252(税込)
当日出荷
53141769PX201P.26
230
229
252(税込)
当日出荷
53141744PX201P.24
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする