日本ノート
B5 ダブルリングノート パペルール
表紙は半透明カラーPPシートで色の組み合わせを楽しむノート
幅(mm)
186
サイズ
B5
高さ(mm)
252
罫幅(mm)
7
行数
31
枚数
50
罫
通し罫
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
奥行(mm)
製本
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53142864
PT105LB
ライトブルー
10
Wリング
¥
550
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
53142873
PT105P
ピンク
10
Wリング
¥
550
取扱い終了
代替品有
52981007
PT105G
-
-
リング
¥
550
取扱い終了
52981016
PT105OR
-
-
リング
¥
550
取扱い終了
52981025
PT105TK
-
-
リング
¥
550
取扱い終了
52981034
PT105T
-
-
リング
¥
550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください