日本ノート
A4バインダー FOB
金属制綴じ具の保存に適したバインダー
幅(mm)
265
サイズ
A4
高さ(mm)
319
奥行(mm)
27
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53143135
LN40T
クリア
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
53143153
LN40W
ホワイト
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
53143187
LN40TK
スモーク
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
53143214
LN40K
ブラック
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください