エトフ・フルーリー 花柄ノート

エトフ・フルーリー 花柄ノート - 日本ノートエトフ・フルーリー 花柄ノート - 日本ノートエトフ・フルーリー 花柄ノート - 日本ノートエトフ・フルーリー 花柄ノート - 日本ノートエトフ・フルーリー 花柄ノート - 日本ノートエトフ・フルーリー 花柄ノート - 日本ノートエトフ・フルーリー 花柄ノート - 日本ノートエトフ・フルーリー 花柄ノート - 日本ノート

ヨーロッパの庭先で見つけたような花のモチーフがかわいいノート。
太めの罫線は、見やすく・書きやすく、ゆったりと使えます。
表紙には風合いのある素材紙を使用。
本文は、裏抜けしにくい通常より厚めの上質紙を使用。
丈夫な糸綴じ製本。

サイズB6罫幅(mm)9行数17坪量(g/m2)104.7枚数30枚内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53143284CF158SBスカイブルー
340
339
373(税込)
5日以内出荷
※日本ノート エトフ・フルーリー 花柄ノートCF158NB67645473CF158NBネイビーブルー
340
339
373(税込)
6日以内出荷
※日本ノート エトフ・フルーリー 花柄ノートCF158MB67645498CF158MBマリンブルー
340
339
373(税込)
5日以内出荷
※日本ノート エトフ・フルーリー 花柄ノート CF158LB67645516CF158LBライトブルー
340
339
373(税込)
5日以内出荷
※日本ノート エトフ・フルーリー 花柄ノート CF158W67645534CF158Wホワイト
340
339
373(税込)
3日以内出荷
※日本ノート エトフ・フルーリー 花柄ノート CF158G67645559CF158Gグリーン
340
339
373(税込)
3日以内出荷
※日本ノート エトフ・フルーリー 花柄ノート CF158IV67645568CF158IVアイボリー
340
339
373(税込)
3日以内出荷
53143275CF158NPピンク
340
取扱い終了
67645577CF158LYレモンイエロー
340
取扱い終了
12809450CF158PUパープル
340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする