プレミアムCDノート CDサイズ

プレミアムCDノート CDサイズ - 日本ノートプレミアムCDノート CDサイズ - 日本ノートプレミアムCDノート CDサイズ - 日本ノートプレミアムCDノート CDサイズ - 日本ノートプレミアムCDノート CDサイズ - 日本ノートプレミアムCDノート CDサイズ - 日本ノートプレミアムCDノート CDサイズ - 日本ノートプレミアムCDノート CDサイズ - 日本ノート

ペンを書き心地で選ぶように、紙も書き心地で選んでほしい。
本文用紙は、オリジナル筆記用紙「A.Silky 865 Premium」を使用。
万年筆でもボールペンでもさらりと書ける、上質でなめらかな書き心地が特長です。
開きやすさにもこだわり、フラットに開いて書きやすい丈夫な「糸かがり綴じ製本」を使用。
綴じ糸には、色糸をさりげないアクセントとして使用しています。

幅(mm)140高さ(mm)124奥行(mm)4内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52981156CDS80YCサイズ966.5罫×14行
1,000
929
1,022(税込)
3日以内出荷
52981165CDS80SCサイズ965方眼罫
1,000
929
1,022(税込)
3日以内出荷
53143799CDS80WCDサイズ96無罫
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
53143756CD21-NV---
160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする