エムプラン
RZペンケース
フルフラットに開く整理しやすいペンケース。化粧ポーチなど様々に使用できます。
色
カーキ
幅(mm)
95
高さ(mm)
215
奥行(mm)
20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53144903
106177-11
¥
980
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください