日東紅茶
有機粉末茶 いつでもカテキン
国産茶葉100%使用。
原材料
有機緑茶(日本)
仕様
有機粉末茶
寸法(mm)
1袋:100×25×165
質量(kg)
1.54
質量(g)
1袋:48
外形寸法(mm)
420×145×180
保存方法
常温
カロリー(kcal)
1杯分(0.5g)当り:2
内容量
1箱(40g×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53146696
77192
¥
11,880
¥
10,980
¥
11,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください